Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v okrogli škatli 90°, TiAlN, Število grezil: 5

Št. art.: 150343 5
Nastavi ceno 5 kos (20,43 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Število grezil 5
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomerna
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150343 5
EAN/GTIN 4067263110514
Številka proizvajalca 150343 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
Jeklo < 1400 N/mm
P
15
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil v kaseti. Praktično za montažo in delavnico.
Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Opomba:

Prazna kaseta, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse