Stožčasto grezilo VHM 100°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ DC: 12,4mm

Št. art.: 150025 12,4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 100
  • Rezalni material: VHM
  • Število rezil Z: 5
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 12,4 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 100 stopinj
Rezalni material VHM
Število rezil Z 5
Standard Tovarniški standard
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 4 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v Inconel® 0,05 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan roza
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150025 12,4
EAN/GTIN 4045197543042
Številka proizvajalca 150025 12,4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Enostavno grezenje in posnemanje brez poskakovanja orodja.
Zelo čvrsta konstrukcija z glavo VHM za največje obremenitve. Specialno za materiale, ki se težko obdelujejo.