Rezalni vložek z vzvodom, držalo 17 mm, maks. 100 mm, blokirna šoba 3–20 mm

Št. art.: 149649
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 149649
EAN/GTIN 4047322806848
Številka proizvajalca 149649
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Rezalni vložek z vzvodom, premer stebla 17 mm, rezalno območje max. 100 mm, vključno z blokirno šobo 3–20 mm. Prednosti blokovnih šob v primerjavi z obročnimi šobami so: plameni so daljši, razdalja med izhodom šobe in obdelovancem je večja, zato je manjša nevarnost zamašitve, večja hitrost rezanja, manjša poraba plina, enostavno rokovanje pri zamenjavi šob.