Mini odporni termometer, TR33, Pt100, 3-vodni, M12x1, 50 mm

Št. art.: 148314
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 148314
EAN/GTIN 4047322800518
Številka proizvajalca 148314
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mini odporni termometer, TR33, Pt100 razred A, 3-vodni, električni priključek M12x1, G1/2, -30 do 150 °C, vgradna dolžina: 50 mm. Termometri te serije se uporabljajo kot univerzalni termometri za merjenje tekočih in plinastih medijev. Sestavljen je iz večdelne zaščitne cevi s fiksnim procesnim priključkom in se vija neposredno v proces. Vsi električni deli so zaščiteni pred vlago in so odporni proti vibracijam.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4571
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: TR33
  • Stopnja zaščite: IP 67
  • Dolžina namestitve: 50 mm
  • Točnost: Razred A
  • Izhodni signal: Pt100, 3-vodni
  • Konec merilnega območja: - °C
  • Območje merjenja začetek: - °C
  • Območje prikaza max.: 150 °C
  • Območje prikaza min.: -30 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C