Mikrometrska glava, zelo majhen model, 0-6,5 mm, 0,01 mm, ravna, z obratno skalo

Št. art.: 148-209-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148-209-10
EAN/GTIN 4946368861845
Številka proizvajalca 148-209-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te zelo majhne mikrometrske glave je mogoče enostavno vgraditi v stroje, ponujajo pa vam naslednje prednosti: Cilindrično vpenjalno držalo in ploščat konec vretena Kaljeno jeklo na merilni površini.

Lastnosti:

Razvrstitev: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm: 0,01 mm
Ø stebla: 6 mm
V palcih in metrih: Metrični
Digitalno/analogno: Analogni