Podaljšek 3/8″ 180 mm

Št. art.: 1476645
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1476645
EAN/GTIN 4010886812136
Številka proizvajalca 1476645
L-število L60160 4203
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3123, ISO 3316
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mat kromirano
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez