Garnitura za vrezovanje finega navoja v pločevinasti škatli, z fini metrični navoj: MF3-20

Št. art.: 145809 MF3-20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

z fini metrični navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 145809 MF3-20
EAN/GTIN 4067263118374
Številka proizvajalca 145809 MF3-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrst pločevinasti kovček z ročajem in 2 zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikle.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov art. 130470: Vel. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
po 1 navojna čeljust art. 141050: Vel. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1; 3
po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 10; 45 × 14
1 držalo orodij z ragljo št. 148701: Vel. 85; 110
1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W
1 izvijač art. 664300: Vel. 3×60

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov