Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, poligon ISO 26623 PSC 50, 40.60C5LB45IK

Št. art.: 144152
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
Številka izdelka 144152
EAN/GTIN 4069739135601
Številka proizvajalca 40.60C5LB45IK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI60, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.60C5LB45IK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 267
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 3500 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 271 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 263,5 mm
  • Velikost držala: VDI60
  • Velikost vmesnika: PSC 50
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka