Dvostranski vtični ključ z luknjo 13 mm

Št. art.: 1436856
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1436856
EAN/GTIN 4010886811962
Številka proizvajalca 1436856
L-število L60160 3674
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Masivna zasnova z dvema šestkotnima luknjama
Globoke luknje nad šestkotnimi robovi za namestitev dolgih vijakov z navojem
Na nagnjeni strani je luknja odprta in se lahko uporabi tudi za namestitev stružnice (npr. št. 26 D, naročite posebej)
Hromirana
Hromirana, konice polirane.

Lastnosti:

  • 26 D: 8
  • Utor Ø 1: 8,00 mm
  • Globina vstavljanja 1: 11,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 35,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 152 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 20 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 13
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov