TRI-FOLD slepe zakovice iz aluminija/aluminija z ravno okroglo glavo 4,8 x 16, 250 kosov

Št. art.: 1433821
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
Številka izdelka 1433821
EAN/GTIN 4007081660044
Številka proizvajalca 1433821
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TRI-FOLD clinch tab blind nit

Nit za zelo mehke in porozne dele

Funkcija
  • Pri slepih zakovicah TRI-FOLD se med nastavljanjem na strani zapiralne glave oblikujejo trije prilegajoči se jezički.
Prednosti
  • Veliki oblikovani utori za stiskanje enakomerno in nežno porazdelijo nastalo silo vpenjanja na kovičeni material.
  • Poleg tega velika stična površina pritisnih trakov zagotavlja odlično zaščito pred izvlekom zakovic na zelo mehkih, poroznih ali krhkih delih.
Področja uporabe
  • Slepe zakovice TRI-FOLD so idealne za avtomobilski sektor, npr. za plastične obloge, karoserijske dele in notranjost vozil,
    , pa tudi za vse druge aplikacije, ki so posebej mehke, krhke, lahko deformabilne ali porozne.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 5,1 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 3 mm
  • min. Območje vpenjanja: 1 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Aluminijeva zlitina
  • možno širjenje: Da
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 1 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 3 mm
  • Premer glave: 10,1 mm