MEGA GRIP slepe zakovice aluminij/aluminij ravna okrogla glava 4,8 x 10, 500 kosov

Št. art.: 1433808
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
Številka izdelka 1433808
EAN/GTIN 4007081056007
Številka proizvajalca 1433808
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

MEGA GRIP - slepe kovice

Visoko trdna konstrukcijska slepa kovica z izjemno velikim obsegom vpenjanja in optimalno stroškovno učinkovitostjo Spremenljiv obseg vpenjanja omogoča ekonomično uporabo in zmanjšuje stroške ravnanja s kombiniranjem do petih dolžin slepih kovic v eni dimenziji MEGA GRIP.

Med nastavljanjem glava votlega trna z veliko silo pritiska votlo zakovico na steno luknje za zakovico. Radialna deformacija zagotavlja nadpovprečno veliko območje vpenjanja. Dejstvo, da trn zakovice ostane na mestu po celotni dolžini nastavljanja, zagotavlja, da se zaradi dvojnega zaklepanja ohranijo visoke strižne sile. Odlične lastnosti perforacije zagotavljajo tudi optimalno zaščito pred brizganjem vode.

Slepe zakovice MEGA GRIP - standardne ali po meri?
MEGA GRIP je na voljo v obliki ploščate okrogle glave in poševne glave ter je standardno na voljo v kombinaciji materialov aluminij/aluminij in jeklo/jeklo.
MEGA GRIP je na voljo v velikem in majhnem pakiranju, zato je vedno na voljo v pravi količini. Na zahtevo vam z veseljem ponudimo posebne dimenzije v velikih količinah.

Prednosti na prvi pogled:
  • Optimalno odporen na brizganje
  • Ekonomična uporaba zaradi velikega obsega vpenjanja
  • Visoka strižna trdnost zaradi dvojnega fiksiranja preostalega trna
  • Zelo dobre lastnosti perforacije
  • Ravno odtrganje na nastavitveni glavi brez ostrih robov.
Upoštevajte, da je za dosego najboljših možnih vrednosti naprave MEGA GRIP potrebna uporaba posebnih pripomočkov/ustnic.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,9 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 6,4 mm
  • min. Območje vpenjanja: 1,6 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Aluminijeva zlitina
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 1,6 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 6,4 mm
  • Premer glave: 9,5 mm