Raztegljiva slepa zakovica iz aluminija/jeklene pločevine z okroglo glavo 4,8 x 25, 250 kosov

Št. art.: 1433749
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
Številka izdelka 1433749
EAN/GTIN 5013656460277
Številka proizvajalca 1433749
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Raztegljive slepe zakovice
Obstajajo številne aplikacije, ki zahtevajo uporabo posebnih slepih zakovic. Podjetje je razvilo več modelov, ki izpolnjujejo te zahteve. Raztegljive slepe zakovice so potrebne, kadar je treba mehke ali porozne komponente, kot so les, trda vlakna, steklena vlakna ali mavčne plošče, spojiti z veliko vpenjalno silo. Med nastavljanjem trn izpade iz votle zakovice in na strani zapiralne glave razdeli votlo zakovico na štiri dele. Ti se nato vtisnejo v material.

Tipična področja uporabe so montaža plastičnih in lesenih elementov, gradnja prikolic in pritrjevanje notranjih oblog.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,9 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 19 mm
  • min. Območje vpenjanja: 13,5 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Jeklo, pocinkano
  • možno širjenje: Da
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 13,5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 19 mm
  • Premer glave: 9,5 mm