Varnostna sklopka s pritisknim gumbom NW 8, ISO 6150 C, ES, G 1/4 IG

Št. art.: 141952
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141952
EAN/GTIN 4047322566995
Številka proizvajalca 141952
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka s pritisknim gumbom NW 8, ISO 6150 C, nerjaveče jeklo, G 1/4 IG, delovni tlak max. 16 bar, temperatura: -20 °C do 200 °C. Visokokakovostna, robustna in trajna hitra spojka z enoročnim upravljanjem v varnostni izvedbi. Pri prvem pritisku se sprosti zrak iz sklopke, vtič pa ostane varno v sklopki. Po drugem pritisku se vtič sprosti. Tako se prepreči znani »učinek bičanja« in praktično izključi tveganje poškodb osebja, ki upravlja z napravo. Varnostna različica ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo, offshore.

Lastnosti:

  • NW: 8
  • SW: 25 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • gumb: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 66,0 mm
  • Ventil: medenina
  • Ohišje: iz nerjavečega jekla
  • Priključek: G 1/4 IG
  • Pretok: 2080 l/min (zrak)
  • navojni kos: Pocinkano jeklo
  • tesnilni material: FKM
  • profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 200 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C