Opis:
Varnostna sklopka NW 7, 2, EURO 7, 2, jeklo, G 1/4 AG, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Varnostna sklopka z prostim prehodom. Vtični nastavek se vstavi v spojno telo in s približno 90°-nim gibom se vzpostavi povezava. Ko se ″rdeč obroč″ zaskoči v predvideno utor, je povezava varno vzpostavljena. Za prekinitev povezave je treba potegniti ″rdeč obroč″ in zasukati vtični nastavek do konca v izhodno lego. Zračni izpust na zadnji strani sklopke omogoča izpust zraka pri izklopu sklopke. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija.
Lastnosti:
- NW: 7,2
- SW: 20 mm
- Tulec: Cink, lit pod pritiskom, nikljan, rdeče gumirano
- Dolžina: 69,0 mm
- Medij: Stisnjen zrak, plini
- Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
- Priključek: G 1/4 AG
- Pretok: 2300 l/min (zrak)
- navojni kos: Pocinkano jeklo
- Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
- tesnilni material: NBR
- profil konektorja: EURO 7,2
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Temperaturno območje max.: 100 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C