Notranji mikrometer, zamenljive cevke 50-200 mm, s 3 cevkami, merilna površina s karbidnimi konicami

Št. art.: 141-211
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141-211
EAN/GTIN 4946368380940
Številka proizvajalca 141-211
L-število L40010 10281
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta notranji mikrometer z zamenljivimi palicami vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive palice omogočajo merilna območja do 1000 mm. Na vsaki podaljševalni cevi je označeno njeno merilno območje. Praktičen ročaj za uporabo v globokih vrtinah do 300 mm merilnega območja.

Lastnosti:

Digitalno/Analogno: Digitalni: digitalni: digitalni (digitalni): .
Merilno območje: 50 - 200
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in ohišje lestvice sta mat kromirana
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem

Ustreznih izdelkov