Vijačnik s križnim ročajem

Št. art.: 1407.40-200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1407.40-200
EAN/GTIN 7610733256723
Številka proizvajalca PB 1407.40-200
L-število L60060 2693

Opis

Opis:

  • Vijačnik s križno ročico, s stranskim pogonom
  • za vijake Torx®
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • Križna ročica s stranskim pogonom, za uporabo visokih navorov
  • vrhunska materializacija, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila križni pogon: 200 mm
  • Dolžina rezila stranski pogon: 22 mm
  • Dolžina rezila: 170 mm
  • Križni ročaj po celotni dolžini: 245 mm
  • Križni ročaj polne širine: 119 mm
  • Premer: 7 mm
  • Profil: za vijake Torx®
  • Velikost vijaka Torx®: 40
  • Za kovinske vijake M: 8 mm