{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M6 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M; M-LH | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Globina vrtanja za zaprto in skoznjo izvrtino | 2,0×D | |
| Korak navoja | 1 mm | |
| Nazivni ⌀ DC | 48 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
| Maksimalna globina uporabe | 12,5 mm | |
| Dolžina držala Ls | 36 mm | |
| Celotna dolžina L | 55 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Število zob Z | 3 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
| Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Profil navoja | Delni profil | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Globine navoja | 12 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
| Številka izdelka | 139650 M6 | |
| EAN/GTIN | 4045197081919 | |
| Številka proizvajalca | 139650 M6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |