{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M2,5 | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 2X 6HX | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 0,45 mm | |
| Celotna dolžina L | 50 mm | |
| ⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,3 mm | |
| ⌀ navoja | 2,5 mm | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Globine navoja | 7,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
| Številka izdelka | 139178 M2,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197509079 | |
| Številka proizvajalca | 139178 M2,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |