Digitalni manometer, CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, 0, 5 % FS, IP 65, PBT

Št. art.: 137820
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 137820
EAN/GTIN 4047322753425
Številka proizvajalca 137820
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digitalni manometer, tip CPG1200, G 1/4, 0 - 400 bar, natančnost 0, 5 % FS, IP 65, ohišje PBT, delovna temperatura -10 do + 50 °C. Digitalni manometri se uporabljajo za merjenje in prikaz tlaka. So primerni za stacionarno in mobilno uporabo ter merilne vrednosti prikazujejo na vgrajenem zaslonu. Odčitavanje je preprosto, neposredno in natančno. Tako naprava združuje natančnost digitalne merilne tehnologije z enostavnostjo analognega merilnega instrumenta in se odlikuje po zmogljivosti in enostavni uporabi. Zaradi visoke natančnosti se digitalni manometri pogosto uporabljajo v kalibracijskih storitvah in pokrivajo različne merilne območje. Ker se merilni element pri prekomernem tlaku ne more deformirati, so digitalni manometri tudi bolj trajni kot analogni manometri.

Lastnosti:

  • Prikazovalnik: 4 1/2-mestni 15-segmentni prikaz
  • Ohišje: PBT z 30 % deležem steklenih vlaken
  • Navoj: G 1/4 AG
  • Pomnilnik: Min./maks. pomnilnik
  • WIKA tip: CPG1200
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Točnost: 0,5 % FS
  • Jeziki menija: nastavljivo prek menija
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Tiskalne enote: nastavljivo prek menija
  • Prenos podatkov: Mikro USB tip B
  • zaščitna kapica ohišja: brez
  • Življenjska doba baterije: pribl. 4.000 h
  • Napetostno napajanje: 3x 1,5 V AA alkalne baterije
  • Merilni razpon max. bar: 400 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • osvetlitev ozadja: aktivira se s tipko
  • Najvišja temperatura medija: 50 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Delovna temperatura maks.: 50 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Deli, ki pridejo v stik z merilno snovjo: CrNi jeklo 316L
  • Najvišja temperatura okolice: 25 °C
  • Okoljska temperatura min.: 15 °C
  • Material priključek za proces: CrNi jeklo 316L