Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalka 320 470E (ER32 Ø3-20) Naknadni izdelek: (MNR) 224754, 60.4032SQT10RIKX100

Št. art.: 137584
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 137584
EAN/GTIN 4069739109077
Številka proizvajalca 60.4032SQT10RIKX100
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, steblo zavito za 30°, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.4032SQT10RIKX100
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 138 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat