Hlače z žepi na kolenih MULTISAFE Oron, Univerzalne, Črno-modra, Velikost 82C48

Št. art.: 13669-216-010 82C48
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
Številka izdelka 13669-216-010 82C48
EAN/GTIN 5711074351954
Številka proizvajalca 13669-216-010 82C48
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Antistatik, zaviralec gorenja in zaščiten s kislino
  • Odporen proti umazaniji
  • Šivi kažejo navzdol, tako da se iskre ne morejo zatakniti
  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Antistatik, zaviralec gorenja in zaščiten s kislino
  • Odporen proti umazaniji
  • Ščiti pred iskrenjem in občasnim varjenjem
  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z žepom za pero in loputo s skritimi zatiči za stiskanje
  • Žep za mobilni telefon z zadrgo
  • Pas je nastavljiv
  • D-obroček
  • Zip letenje
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani, z loputo in skritimi zatiči
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Mobilni telefon stegna žep
  • Torba, ojačana
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Dolžina koraka se lahko podaljša za 3 cm z ločevanjem rdečega šiva znotraj robov nog
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj z DOLGO kolensko blazinico v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 60% modakril / 39% bombaž / 1% ogljikovih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 275 g / m²
  • Keson/ripstop. Lahko se skrči do 3%. POMEMBNO: Da bi ohranili odpornost na kisline, je treba po vsakem pranju izvesti ponovno impregnacijo.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 82 cm / 32 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, F1
  • En 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • En 61482-1-2 razred 1
  • EN ISO 11611 – RAZRED 1 (A1 + A2)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje