T-vijak, vrtljiv, R 1/4 zunanji premer cevi 10, ES 1.4404

Št. art.: 135195
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 135195
EAN/GTIN 4047322494038
Številka proizvajalca 135195
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak, vrtljiv, R 1/4 zunanji za zunanji premer cevi 10 mm, delovni tlak -0, 98 - 20 bar, nerjaveče jeklo 1.4404. Za uporabo v agresivnejših okoljih in pri korozivnih medijih. Preizkus primernosti za posamezen primer uporabe je v odgovornosti uporabnika.

Lastnosti:

  • L1: 48,6 mm
  • L2: 33,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Serija: inox linija
  • Medij: Stisnjen zrak, korozivne snovi (če so združljive z materialom).
  • Navoj: R 1/4 AG
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4404
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • tesnilni material: FKM/FPM
  • Področje uporabe: Pnevmatika, kemija in prehrambena industrija, farmacija, embalaža, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 20 barov
  • Delovni tlak min.: -0,98 barov
  • za zunanji premer cevi: 10 mm
  • Najvišja temperatura medija: 150 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Priporočeni material cevi: PVDF, PTFE, PA, PU