Redukcijski nastavek, dolg, G 2 zunanji G 1 1/4 notranji SW 70, niklirana medenina

Št. art.: 134764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 134764
EAN/GTIN 4047322490108
Številka proizvajalca 134764
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski nastavek, dolga izvedba, G 2 zunanji G 1 1/4 notranji SW 70, niklirana medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C. Primeren za zrak, vodo, olje, paro itd.

Lastnosti:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Material: Niklirano medenino CW614N (galvansko niklirano)
  • Zunanji navoj: G 2
  • Notranji navoj: G 1 1/4
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C