3/8″ Posebni ključ za varilne matice

Št. art.: 13400-10WN
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13400-10WN
EAN/GTIN 4991644315253
Številka proizvajalca 13400-10WN
L-število L60050 5439
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 32 mm
  • Dimenzija D2: 22 mm
  • D1: 20,8 mm
  • Dolžina: 10 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 10 mm
  • Kvadratna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden