Vijak, koleno 97, ploščato tesnjenje, Rp 3/4, R 3/4, temperirano litje, črno

Št. art.: 133645
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 133645
EAN/GTIN 4047322480338
Številka proizvajalca 133645
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za ovinek 97, ravno tesnjenje, Rp 3/4, R 3/4, temperirano litje črno, delovna temperatura -20 °C do 200 °C, ISO 7-1. Najvišja temperatura in najvišji delovni tlak ne smeta hkrati nastati! V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Serija temperiranih jeklenih fitingov v črni barvi, ne pocinkanih, je klasična serija vijakov za cevovodno napeljavo. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in standardizirani tehnologiji povezovanja.

Lastnosti:

  • Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
  • Nit 1: Rp 3/4
  • Nit 2: R 3/4
  • Površina: črna
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • Temperaturno območje max.: 200 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C