Mano-Dop.-Zapirni ventil, vrtljiva mufa G 1/2, ES 1.4571

Št. art.: 133464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 133464
EAN/GTIN 4047322478427
Številka proizvajalca 133464
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometrični dvojni zaporni ventil, vrtljiva mufa G 1/2, nerjaveče jeklo 1.4571, DIN16272, preskusni priključek M20x1, 5, PN 400 bar, oblika B . Služijo kot zaporni in dušilni elementi za merilnike tlaka, za merjenje tekočin, plinov in hlapov.

Lastnosti:

  • PN: 400 barov
  • SW: 27 mm
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4571
  • Ročno kolo: umetne mase
  • WIKA tip: 910,11
  • Nit 1: G 1/2 AG
  • Nit 2: G 1/2 IG
  • Izvedba: Čep / vrtljiva mufna
  • ventilski stožec: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: PTFE
  • Vpenjalna matica: iz nerjavečega jekla
  • Delovna temperatura maks.: 200 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C