Obročni ključ s čepom 15 - 35 mm

Št. art.: 125A.35
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125A.35
EAN/GTIN 3148511346518
Številka proizvajalca 125A.35
L-število L60130 1957
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Pri maticah s stransko režo ima spoj vzmetni obroček za mehko in zanesljivo delovanje/kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 5
  • L [mm]: 168
  • [g]: 80