Svedri VHM GARANT Uni Hero,cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Premer DC h7: 4,6mm

Št. art.: 123020 4,6
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Uni
Nazivni ⌀ DC 4,6 mm
Prevleka TiAlSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,1 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 43 mm
Celotna dolžina L 81 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Barvni prstan oranžen
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123020 4,6
EAN/GTIN 4069515012577
Številka proizvajalca 123020 4,6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Opomba:

Dolžina utorov LC= L2+ 1,5× DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
naročite obliko HB: s št. 123021.
Oblika HE: naročite s št. 123020 in 129100HE.
Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.