VHM-NC svedri za navrtanje 142° zelo dolgi spiralni, TiAlN, ⌀ DC h6: 2mm

Št. art.: 121121 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 142
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 142 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Dolžina utorov Lc 6 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 121121 2
EAN/GTIN 4062406120818
Številka proizvajalca 121121 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Natančno središčno brušena konica. Lažje navrtanje in visoka natančnost oblike centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
Zelo dolga izvedba.

Uporaba:

Kot konice 142° olajša prijem glavnih rezil spiralnega svedra pri vrtanju, ki sledi.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA .
Oblika HB: naročite z art. 121120.
Oblika HE: naročite z art. 121121 + 129100 HE.