Stopnica za čiščenje stekla lestev srednji del 5 korakov

Št. art.: 12022
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 5
Material Aluminij
Vrsta izdelka Lestev za čiščenje stekla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12022
EAN/GTIN 4031405120228
Številka proizvajalca 012022
L-število L90240 101649
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopnica za čiščenje stekla
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Zavarujte priključek z dodatno ključavnico
  • Zgornja lestev z valji in gumo, odporno proti obrabi, s klinastim izrezom
  • Spodnja lestev s prečnim vodilom nivello® za dodatno varno stojalo in vzpon (vključeno ohlapno)
  • Odvisno od izbire se lahko kombinirajo največ štirje posamezni deli, saj višina stojala 5,0 m ne sme biti presežena
  • Razmik korakov: 263 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 120 kg

Lastnosti:

  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 1550 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 120 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Zgornja zunanja širina: 364 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 448 mm
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov