Ključ s ključem za kljuko model moči 120 - 224 mm

Št. art.: 119.3/8
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 119.3/8
EAN/GTIN 3148511342503
Številka proizvajalca 119.3/8
L-število L60130 1842
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za matice s stransko režo nadomesti veliko število običajnih ključev zaradi
  • 11 nastavljivih širin po ploskvah
  • kavelj: kovan in kaljen za večjo trdoto
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • d [mm]: 120 - 224
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 610
  • [g]: 3160