• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm, neprevlečeni, ⌀ DC: 17mm

Št. art.: 118790 17
Popust
27,99 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo Weldon

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 17 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo Weldon
⌀ držala 19 mm
Globina reza 30 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Vrsta izdelka Svedri za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118790 17
EAN/GTIN 4045197514851
Številka proizvajalca 118790 17
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
60
Al (kratki odrezki)
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Primerni za vse običajne magnetne vrtalne stroje. Zelo dobro odrezovanje zaradi optimirane geometrije rezil. Enostavno naknadno brušenje.
HSS brez prevleke − cenovno ugodna alternativa.

Uporaba:

Za prenosne magnetne ali stoječe stebrne vrtalne stroje, za izdelavo velikih izvrtin v jeklenih konstrukcijah. Sveder odreže le ozek obroč materiala. Sredino vzmet z izmetalnim čepom izvrže.

Obseg dobave:

Brez izmetalnega čepa.

Opomba:

Za mazanje svedrov za vrtanje z jedrom priporočamo uporabo visokozmogljivega rezalnega olja (glejte št. 084210).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov