Zmanjševalni spojnik, medenina, »sharkbite«, 28 mm za zunanji premer cevi 22 mm

Št. art.: 117052
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 117052
EAN/GTIN 4047322701129
Številka proizvajalca 117052
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjševalni spojnik, medenina, »sharkbite«, 28 mm za zunanji premer cevi 22 mm.

Lastnosti:

  • Dolžina: 66,0 mm
  • Material: medenina
  • za zunanji premer cevi: 22 mm
  • Delovni tlak maks.: 20 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • za zunanji premer cevi 1: 28 mm
  • Delovna temperatura maks.: 65 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C