Objemni ključ z zobato letvijo 10-50 mm

Št. art.: 115A.50
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115A.50
EAN/GTIN 3148511336014
Številka proizvajalca 115A.50
L-število L60130 1363
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za matice s stranskimi režami
  • kromirane, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10 - 50
  • E [mm]: 4
  • B [mm]: 215
  • L [mm]: 213
  • [g]: 340