3/2-potni ventil, mehansko upravljanje, »M3«, ročica, NC, G 1/8

Št. art.: 115956
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 115956
EAN/GTIN 4047322309219
Številka proizvajalca 115956
L-število L00970 132415
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-potni ventil, mehansko upravljanje, »M3«, ročica, NC, G 1/8, delovni tlak 0 - 10 bar, temperaturno območje -20 °C do 70 °C. 3/2-potni ventili - mehansko upravljanje -

Lastnosti:

  • Simbol: 3
  • Funkcija: 3/2 NC
  • Priključek: G 1/8
  • Pretok: 450 l/min
  • ventilski telo: Aluminijeva zlitina
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Priključek za prezračevanje: G 1/8
  • Merjenje pretoka: priP1 = 8 bar,P2 = 6 bar in padcu tlakaΔp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 70 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C