{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje vrtanja | 1 mm - 6 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Število svedrov | 51 | |
| Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
| v kaseti | Ne | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 115140 1-6 | |
| EAN/GTIN | 4045197024428 | |
| Številka proizvajalca | 115140 1-6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |