Tiho delujoča ploščata šoba, M12x1, 25, niklirana medenina, širina šobe 21, 5 mm

Št. art.: 114364
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114364
EAN/GTIN 4047322247696
Številka proizvajalca 114364
L-število L00970 2460
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tiho delujoča ploščata šoba, M12x1, 25, varnostna šoba standardna izvedba, nikljana medenina, dolžina 100, 0 mm, širina šobe 21, 5 mm. S temi šumom zmanjšujočimi šobami se pri pravilni izvedbi v primerjavi s klasičnimi enojnimi šobami pri enaki moči pihanja doseže nižja raven hrupa. Uporaba šob za zmanjšanje hrupa priporoča zavod za varnost in zdravje pri delu.

Lastnosti:

  • Dolžina: 100,0 mm
  • Navoj: M12x1,25
  • diagram: 11
  • tip šobe: Tiho delujoča ploščata šoba
  • Material: nikljana medenina
  • širina šobe: 21,5 mm