2-ušesna cevna sponka, nerjaveče jeklo (W4), 13–15 mm, 7,0 mm, 10 kosov v paketu

Št. art.: 114145
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114145
EAN/GTIN 4047322402408
Številka proizvajalca 114145
L-število L00970 130982
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2-ušesna cevna sponka, nerjaveče jeklo 1.4301 (W4), napenjalni razpon 13,0–15,0 mm, širina traku 7,0 mm, pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4301 (W4)
  • Širina traku: 7,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 15,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 13,0 mm