2-ušesna cevna sponka, nerjaveče jeklo (W4), 9 - 11 mm, 6, 5 mm, VPE 10 kosov

Št. art.: 114143
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 114143
EAN/GTIN 4047322402385
Številka proizvajalca 114143
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2-ušesna cevna sponka, nerjaveče jeklo 1.4301 (W4), napenjalni razpon 9,0–11,0 mm, širina traku 6,5 mm, pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4301 (W4)
  • Širina traku: 6,5 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 11,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 9,0 mm