Navijalnik za cev, stisnjen zrak/voda, PU cev ø 12x8, dolžina 15 m

Št. art.: 113972
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113972
EAN/GTIN 4047322287173
Številka proizvajalca 113972
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Navijalnik za cevi za stisnjen zrak/vodo, PU cev ø 12x8, delovna temperatura -10 °C do 40 °C, PN max. 10 bar, dolžina cevi 15, s težko jekleno konstrukcijo za industrijsko uporabo. Ohišje s prašnim premazom v modri barvi. Avtomatsko zaskočitev omogoča fiksiranje cevi v poljubni dolžini. Zaslonjena pogonska vzmet. Natančna blokirna naprava omogoča prosti tek ali zaskočitev. Vodilo na kolesih preprečuje hitro obrabo cevi.

Lastnosti:

  • A: 420,0 mm
  • B: 353,0 mm
  • Cev: Poliuretan
  • Premer cevi: 8x12 mm
  • Dolžina cevi: 15 m
  • Vhodni navoj: Cevni priključek 8 mm
  • Področje uporabe: za stisnjen zrak in vodo
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Možnosti montaže: Namestitev na steno, tla ali strop
  • Delovna temperatura maks.: 40 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico