PTFE cev, naravna, cev ø 12x9, rolka po 50 m

Št. art.: 113874
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113874
EAN/GTIN 4047322068499
Številka proizvajalca 113874
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PTFE cev, naravna, temperaturno območje -60 °C do 260 °C, cev ø 12x9, PN pri 20 °C max. 15 bar, rolica po 50 kosov s PTFE cevjo z odličnimi drsnimi lastnostmi v kombinaciji z visoko temperaturno odpornostjo do max. 260 °C. Odporna proti večini agresivnih medijev. Izredno nizek koeficient trenja. Cev je v skladu z zahtevami uredbe o živilih FDA 21 CFR 177.1550.

Lastnosti:

  • Barva: naravna
  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 50 mm
  • Cev Ø zunaj: 12 mm
  • Notranji premer cevi: 9 mm
  • Temperaturno območje max.: 260 °C
  • Temperaturno območje min.: -60 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 15 barov