Delavniški cev, mehki PVC, odporen na olje, premer cevi 14, 5x9, 50 m

Št. art.: 113859
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 113859
EAN/GTIN 4047322405898
Številka proizvajalca 113859
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Delavniški cev, mehki PVC, odporen na olje, temperatura: -20 °C do 60 °C, cev ø 14, 5x9, PN pri 23 °C maks. 16 bar, dolžina valja 50 z delavniško cevjo za najvišje zahteve. Izjemno prilagodljiv (tudi pri nizkih temperaturah), visoka odpornost proti oljem in medijem, dolga življenjska doba in izjemna odpornost proti mehanskim obremenitvam (deformacija pod pritiskom, upogibni cikli, tlačne impulze).

Lastnosti:

  • duša: Mehka PVC, rdeča, odporna na olje
  • zunanja streha: Mehka PVC, črna, odporna na olje
  • Tlak ob porušitvi: 64 barov
  • nosilec tiskanja: visoko trdna poliestrska tkanina
  • Dolžina role: 50 m
  • vmesni sloj: Mehka PVC, črna
  • Radij upogiba min.: 25 mm
  • Cev Ø zunaj: 14,5 mm
  • Notranji premer cevi: 9 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak pri 23 °C: 16 barov