Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

Št. art.: 113260 4,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,54 € / 1 kos
  • od 10 kos
    12,12 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 18,8 mm
Dolžina utorov Lc 26 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 4,8 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113260 4,8
EAN/GTIN 4045197006714
Številka proizvajalca 113260 4,8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
56
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Natančne izvrtine zaradi visoke točnosti krožnega teka in posebnega profila utora za odrezke.
S koničenjem oblike C od velikosti 2,4 mm.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.