Razdelilna letev, izhodi na obeh straneh, 2 x 1/8, 3 + 3 x M5, aluminij

Št. art.: 112545
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112545
EAN/GTIN 4047322387149
Številka proizvajalca 112545
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilna letev, izhodi na obeh straneh spredaj in zadaj, vhod 2 x 1/8, izhod 3 + 3 x M5, aluminij. Za enostavno montažo mest za odvzem stisnjenega zraka (vijaki, vtičnice, spojke itd.). Na izbiro z 2, 3, 4 ali 6 izhodi, enostranski ali obojestranski.

Lastnosti:

  • A: 20,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • Vhodni priključni navoj: G 1/8 IG
  • Priključni navoj: M5 IG
  • Skoznji navoj: G 1/8 IG
  • Število odhodov: 3 + 3