3/2-potni ventil »Modra serija«, vtični priključek, R 1/4 zunanji S-G Ø 8 mm

Št. art.: 110147
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110147
EAN/GTIN 4047322391580
Številka proizvajalca 110147
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-potni ventil »Modra serija«, vtični priključek, R 1/4 zunanji za cev A-Ø 8 mm, pmin 1, 5 bar, pmax kratkotrajno 15 bar, KS/MSV, S-G. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 60,9 mm
  • L2: 41,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: R 1/4 AG
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov