Izjemno močan 3-ramenski univerzalni izvlečni stroj, širina vpenjanja do 650 mm, globina vpenjanja do 500 mm

Št. art.: 11-2-A5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 11-2-A5
EAN/GTIN 4021176729911
Številka proizvajalca 11-2-A5
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izjemno močan univerzalni raztegovalnik s 3 rokami se uporablja za raztegovanje težkih ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v obrti, delavnicah in industriji. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Masivna zasnova izvlečne naprave, ki je opremljena z robustnimi in nastavljivimi standardnimi kavlji, zagotavlja zmogljivo, nedestruktivno razstavljanje za zunanjo in notranjo odstranitev. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Vijačni priključek omogoča enostavno zrahljanje in posebej tesno zategovanje kljuk za izvlečni mehanizem s šestilojem.  
  • Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev sile in omogoča večje sile izvleka 

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 720 mm
  • Celotna širina [palec]: 28 3/8
  • Skupna globina [mm]: 720 mm
  • Skupna globina [palec]: 28 3/8
  • Skupna višina [mm]: 416 mm
  • Skupna višina [palec]: 16 3/8
  • Panoga: Avtomobilska industrija, gospodarska vozila, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 41 mm
  • Velikost navoja: G 1 1/8 palca
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 155 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 25 9/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 6 1/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 650 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 500 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 19 11/16
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A5 [palec]: 25 9/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 35 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 32,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 67 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 2 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 20 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 13/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 290 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 740 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 11 7/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 29 1/8
  • maks. Navor [Nm]: 650 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 479,44
  • maks. Natezna sila [kN]: 200kN
  • maks. Natezna sila [t]: 20 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 22:05
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Da
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 479,44
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov