Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, piščalka z zarezo/Weldon Ø32, 40.5032WN5482IK

Št. art.: 107617
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107617
EAN/GTIN 4069739009902
Številka proizvajalca 40.5032WN5482IK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.5032WN5482IK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 88
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 32 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 141 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 141 mm
  • Velikost držala: VDI50
  • Velikost vmesnika: Zvarni Ø 32,0, piščalka z zarezo Ø 32,0
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5482