Varnostna sklopka NW 7, 8, tip Bi-Tec, nikljana medenina, tuljava LW 8

Št. art.: 107611
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107611
EAN/GTIN 4047322062497
Številka proizvajalca 107611
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 7, 8, tip Bi-Tec, niklirana medenina, tuljava LW 8, delovni tlak max. 20 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Varnostne ventilacijske spojke za plinaste medije. Kombinacija drsnega ventila in hitre zaporne spojke. Sklopka se sprosti brez tlaka. Pri tem je treba premagati le majhno vzmetno silo. Šele ko se modra tuljava potisne naprej, se lahko zgradi tlak. V tem položaju je nemogoče, da bi se priklopilo po nesreči ali namerno. Ko se premikajoča puša vrne v izhodiščni položaj, se cev izprazni in priključek se lahko odklopi.

Lastnosti:

  • NW: 7,8
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: Aluminij, eloksiran
  • Krogla: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 86,0 mm
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Priključek: LW 8
  • Pretok: 1400 l/min (zrak)
  • ventilski telo: nikljana medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 20 barov
  • razklenilna puša: Jeklo, kaljeno in nikljano
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C