Nipeli za spojke NW 7, 2-7, 8, nerjaveče jeklo 1.4305, G 3/8 AG, max. 35

Št. art.: 107351
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107351
EAN/GTIN 4047322058568
Številka proizvajalca 107351
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipeli za spojke NW 7, 2-7, 8, nerjaveče jeklo 1.4305, G 3/8 AG, delovni tlak max. 35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 200 °C.

Lastnosti:

  • SW: 19 mm
  • Dolžina: 33,0 mm
  • Priključek: G 3/8 AG