Cevna nastavka, nikljana medenina, vrtljiva, G 1/4 AG, LW 9

Št. art.: 107324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107324
EAN/GTIN 4047322276924
Številka proizvajalca 107324
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Cevna tuljava, nikljana medenina, vrtljiva, G 1/4 AG, LW 9, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice 0 °C do 70 °C.

Lastnosti:

  • LW: 9 mm
  • SW: 22 mm
  • Dolžina: 58,0 mm
  • Material: nikljana medenina
  • Priključek: G 1/4 AG